Learn More
Hanna Instruments™ Kalibrierprüftaste
Zur Überprüfung der Genauigkeit von Thermistorthermometern, die Sonden der HI 765-Serie verwenden. Die Hanna Instruments™ Kalibrierprüftaste bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Genauigkeit Ihres Geräts auf einen Bereich von ±0.4° C zu überprüfen.
65.05 € - 289.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturfühlerkalibrierung |
---|---|
Produkttyp | Kalibrierstecker |
Calibrated | Ja |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermistor-Thermometer mit Sonden der Serie HI-765 |
Genauigkeit | ±0,4 °C |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11567849
|
Hanna Instruments™
HI765000C |
0 °C Nennwert |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11587859
|
Hanna Instruments™
HI765070C |
70 °C Nennwert |
67.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11597859
|
Hanna Instruments™
HI76518C |
−18 °C Nennwert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Diese Kontrolltaste ist mit jedem Hanna Thermistorthermometer kompatibel, das die Sonden der HI-765 Serie verwendet. Durch einfaches Anschließen des Kalibrierschlüssels an den Sondeneingang kann der Anwender schnell feststellen, ob das Messgerät neu kalibriert werden muss. Wenn der Messwert auf dem Display mehr als 0.4 °C vom Nennwert der Taste abweicht, muss das Thermometer neu kalibriert werden.
- Zur Simulation eines bestimmten Temperatursollwerts
- Für Thermometer mit HI-765 Sonden
- Für die regelmäßige Kalibrierung des Thermometers mindestens zwei Kalibrierpunkte verifizieren
- Die Kontrolltasten sollten auf der Grundlage der erwarteten Temperatur der Probe gewählt werden
Spezifikation
Temperaturfühlerkalibrierung | |
Ja | |
±0,4 °C |
Kalibrierstecker | |
Thermistor-Thermometer mit Sonden der Serie HI-765 |