missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calix[4]-Aren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Functionalized calix[4]arenes can bind DNA and induce cell transfection. Calixarenes lend themselves well to many applications because of the multiplicity of options for such structural elaboration such as in electrochemical sensors, optical sensors, chiral recognition devices,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Funktionalisierte Kalix[4]-Arene können DNA binden und Zelltransfektion induzieren. Calixarene eignen sich aufgrund der Vielzahl von Optionen für eine solche strukturelle Ausarbeitung gut für viele Anwendungen, z. B. in elektrochemischen Sensoren, optischen Sensoren, chiralen Erkennungsgeräten,
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Funktionalisierte Kalix[4]-Arene können DNA binden und Zelltransfektion induzieren. Calixarene eignen sich aufgrund der Vielzahl von Optionen für eine solche strukturelle Ausarbeitung gut für viele Anwendungen, z. B. in elektrochemischen Sensoren, optischen Sensoren, chiralen Erkennungsgeräten,
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calix[4]arene |
Schmelzpunkt | 315°C to 318°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 424.5 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'