missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ HDPE, Kanister mit Schraubverschluss und UN-Zulassung

Artikelnummer. 10441421
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
25 l
30 l
60 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10441421 10 L -
10616201 5 L 1 Stück
10298270 20 L -
10762001 25 l 1 Stück
10238270 30 l 1 Stück
10563902 60 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10441421 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00177002

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Kanister für eine Vielzahl von Anwendungen. behr Labor-Technik™ Kanister eignen sich ideal für den Transport und die Lagerung gefährlicher Stoffe. In verschiedenen Größen erhältlich.

  • Kanister aus weißem HDPE
  • UN-zertifiziert
  • Schraubverschluss
  • Geeignet für gefährliche Güter

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität UN-zertifiziert
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Beschreibung PE-Kanister 10 l, weiß
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Gewicht (metrisch) 420 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.