missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT Sicherheitskanister

Catalog Number 10190040
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Verschlussgröße:
GL45
GL45.
S51
S55
S55.
S60/61
S60/61 und GL45
S70/71
S90
S95
Enthält:
2 Öffnungen
Mechanical Level Control
Schwimmer
UN-X-Zulassung
UN-X-Zulassung; mit innerer Fluorierung
UN-Y-Zulassung
UN-Y-Zulassung, mit innerer Fluorierung
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unsere SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-Material mit hoher chemischer Beständigkeit für den Einsatz im Labor zur sicheren Entsorgung von chromatographischen Lösungsmitteln oder anderen flüssigen Laborabfällen für höchste Arbeitssicherheit im Labor.

  • Hergestellt aus robustem HDPE, das sehr widerstandsfähig gegen fast alle Lösungsmittel ist, die häufig im Labor verwendet werden
  • Kleinste Kanister haben ein Volumen von nur 5 l und sind ideal für den Einsatz auf Tischen oder in kleineren Lagerbereichen
  • Größere Kanister sind mit Volumina von 10, 12, 20, 30 bis 60 l erhältlich und können unter Tischen oder in Sicherheitsschränken abgestellt werden
  • Die Gewindetypen S55, S60/61, S65, S70/71, S90 und S95 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos kompatibel mit dem SCAT SafetyWasteCaps Sortiment für die sichere Entsorgung flüchtiger gefährlicher Substanzen
  • Sonderausführungen mit Schwimmern zur Füllstandsanzeige oder mit interner Fluorierung zum doppelten Schutz des Inhalts, sowohl für die Permeation von außen nach innen als auch für die Diffusion von innen nach außen

Das breite Sortiment an nicht elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln in Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps für mehr Laborsicherheit.

Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Produkttyp Kanister
Zertifizierung/Konformität UN-Y-Zulassung
Verschlussgröße S55
Beschreibung Kanister 5 l, S55, PE-HD, UN-Y-Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 160 x 230 x 185 mm
Kapazität (metrisch) 5 L
Abmessungen (L x B x H) 185 x 160 x 230 mm
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für alle Zwecke und für das S.C.A.T.™-Sicherheitssystem
Höhe (metrisch) 230 mm
Enthält UN-Y-Zulassung
Breite (metrisch) 160 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Transluzentes Weiß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'