missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Capillary Ferrules
For 1/16 in. Compression-Type Fittings, High Purity & High Density
83.49 € - 85.91 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10501743
|
Restek™
20211 |
0.04 cm | Graphite, Vespel | 0.062 in. Compression Type Fitting, Fits Column 0.1, 0.15, 0.18, 0.25, 0.28 mm | 10 Pk. |
83.49 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15159913
|
Restek™
20211 |
0.04 cm | Graphite, Vespel | 0.062 in. Compression Type Fitting, Fits Column 0.1, 0.15, 0.18, 0.25, 0.28 mm | 10 Pk. |
83.49 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10060362
|
Restek™
20212 |
0.05 cm | Graphite, Vespel | 0.062 in. Compression Type Fitting, Fits Column I.D. 0.28, 0.32 mm | 10 Pk. |
85.91 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Vespel Ferrules
- 100% High-Temperature Polyimide
- Durable, leak tight
- Stable to 350°C
Graphite Ferrules
- Preconditioned to eliminate outgassing
- High-purity, high-density graphite
- Smoother surface and cleaner edges than conventional graphite ferrules
- Contain no binders that can off-gas or adsorb analytes
- Stable to 450°C
Vespel/Graphite Ferrules
- VG2 offers the best combination of sealing and ease of workability
- VG1 offers equivalent composition to Agilent Vespel/graphite ferrules
- Seal with minimal torque
- Preferred for vacuum and high-pressure uses
- Recommended for mass spec transfer lines
- Reusable
- Stable to 400°C
Spezifikation
Ferrule |