missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Captair 822B Smart Aufbewahrungsschrank mit Filter
Erlab™ Captair 822B Smarte Filter-Lagerschränke sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom durch den Schrank, fangen gefährliche Dämpfe in den Filtern auf und leiten saubere Luft zurück in den Raum.
4320.00 € - 4475.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Filterleistungen nach Standard AFNOR NF X 15-211:2009 getestet: Frankreich EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung |
---|---|
Beschreibung | Luftdurchflussmesser: 70 m3/h |
Abmessungen (T x B x H) | 580 x 650 x 755 mm |
Produkttyp | Lagerschrank mit Filter ohne Abluftleitung |
Aufnahmevermögen | 20 bis 25 Flaschen |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15544974
|
Erlab™
B03IA02B/AS |
Filter AS |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15564974
|
Erlab™
B03IA02B/F |
Filter F |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Filter AS – Für organische Dämpfe
- Filter BE - für saure Dämpfe
- Filter F – Für Formaldehyddämpfe
- Filter K – Für Ammoniakdämpfe
- HP – HEPA H14:99.995 % effiziente Filtration von Partikeln mit einer Größe von über 0.1 μm
- 80 bis 220 V, 50/60 Hz, 35 W
- Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
- Türen: Klares, chemikalienbeständiges Acryl für leichte Sichtbarkeit
- Filtermodul: Polypropylen
- 2 Staufächer mit Schiebetüren oder 1 Staufach mit großem Schubfach
- Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüftereinstellungen, Nutzungszeitgeber, Lüfterausfall, Lufteinströmgeschwindigkeit, automatische Filtersättigungserkennung
- Mit der App können Sie ferngesteuert den Chemikalienschrank überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem sendet sie sofort Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Computer)
- RJ45 Kabelverbindung
- Detektionssensoren für Lösungsmittel, Säuren oder Formaldehyd
- Alarm, wenn die Türen offen gelassen werden
Spezifikation
Filterleistungen nach Standard AFNOR NF X 15-211:2009 getestet: Frankreich EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung | |
580 x 650 x 755 mm | |
20 bis 25 Flaschen |
Luftdurchflussmesser: 70 m3/h | |
Lagerschrank mit Filter ohne Abluftleitung | |
Bis zu 25 Flaschen mit 1 l |