missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Store Lagerschrank der Serie 832

Artikelnummer. 11914049
Change view
Click to view available options
Flussrate:
44 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11914049 44 cfm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11914049 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. B01NA0/AS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Storage Cabinet
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 0.1 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Tiefe (angloamerikanisch) 20 in.
Tiefe (metrisch) 510 mm
Flussrate 44 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Innenhöhe (angloamerikanisch) 67.91 in.
Höhe (metrisch) 2050 mm
Innenhöhe (metrisch) 1725 mm
Hertz 50 Hz
Enthält Lock, double door, chemical listing, particular pre-filter
Modell 832
Spannung 230 V
Wirkleistung 34 W
Breite (angloamerikanisch) 31.49 in.
Breite (metrisch) 800 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.