missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Store Lagerschrank der Serie 834

Artikelnummer. 11934049
Change view
Click to view available options
Flussrate:
>44 cfm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11934049 >44 cfm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11934049 Lieferant Erlab™ Lieferanten-Nr. B01PA0/AS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Storage Cabinet
Material Steel, Polyester
Produktlinie Captair Flex
Stromstärke 0.12 A
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Tiefe (angloamerikanisch) 23.81 in.
Tiefe (metrisch) 604.77 mm
Flussrate >44 cfm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Innenhöhe (angloamerikanisch) 67.91 in.
Höhe (metrisch) 2174.74 to 2255.77 mm
Innenhöhe (metrisch) 1725 mm
Hertz 50 Hz
Enthält Flow monitor, sampling port, lock, double door, shelves, chemical listing
Modell 834
Spannung 90/264 V
Wirkleistung 21 W
Breite (angloamerikanisch) 31.5 in.
Breite (metrisch) 800.1 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.