missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Carbamazepin ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
• Es ist ein trizyklischen Antidepressiva ähnlicher Wirkstoff, der die posttetanische Potenzierung reduziert.
Anwendungen
Carbamazepin kann als Natriumkanalblocker und Glutamat-Transporter-Agonist verwendet werden, um die neurale Aktivität zu reduzieren und hemmende Effekte im Gehirn zu erzeugen.
Carbamazepin ist nützlich für die Erforschung von Schmerzen, Epilepsie und manischer Depression.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbamazepine |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 189°C to 192°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 1783 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'