missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbimazol, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carbimazole |
Schmelzpunkt | 122.0°C to 124.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (24 h) (P2O5) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol |
Formelmasse | 186.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Carbimazole
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'