missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbohydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Carbohydrazide |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | >153.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.0200g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | NH2NHCONHNH2 |
Menge | 25 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Carbohydrazide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'