missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthin-Mononatriumsalz-Monohydrat, ≥96 % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xanthine Monosodium Salt Monohydrate |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Formelmasse | 192.11 |
Reinheit (%) | ≥96% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'