missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ KERAMIKMAGNETRUEHRER 450°C DIGITAL DIGITAL
Rührbereich: 200 bis 1300 U/min; Größe: 4,7 x 4,7 in.
Marke: Cole-Parmer™ SWT520025H
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Digitale Einstellung und Steuerung von Temperatur und Drehzahl.
- Wird mit Temperaturfühler zur genauen Kontrolle der Flüssigkeitstemperatur geliefert.
- Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen:
- Blinkende HOT-Warnleuchte
- Unabhängiger Sicherheitskreis zum Schutz vor Überhitzung
- Auswahl an robusten Aluminium- oder chemisch beständigen Keramikoberseiten
- Wird mit einem abnehmbaren, PTFE-beschichteten Fühler geliefert.
- Optimierte Heizrate zur Minimierung von Überschwingen und Zeit bis zum Sollwert.
- Ein akustischer Alarm ertönt, wenn die Sollwerttemperatur erreicht wurde.
- Sowohl die Sollwert- als auch die Ist-Temperatur der Probe werden gleichzeitig auf einem hellen, gut ablesbaren Vakuum-Fluoreszenz-Display angezeigt.
- Wenn der Fühler nicht angeschlossen ist, kann die Temperatur der oberen Platte auf dem Display eingestellt werden. Dies kann für Anwendungen nützlich sein, bei denen eine genaue Oberflächentemperatur wichtig ist, wie z. B. das Erwärmen von Mikroskopobjektträgern und Mikroarrays sowie von Spezialelektronik.
- Obere Platte chemisch beständig und aus Keramik.
Spezifikation
Glaskeramik | |
PTFE-beschichtete Sonde | |
Rührgeschwindigkeit wird digital eingestellt und angezeigt, sodass für die Reproduzierbarkeit immer genau dieselbe Geschwindigkeit verwendet werden kann | |
CD162 | |
4,7 x 4,7 in. | |
Umgebungstemperatur bis 450 °C | |
190 mm | |
3,4 kg | |
15 l | |
EN 61010-1:2001, EN 61010-2-010:2003, EN 61326-1:2006 |
230 V | |
Blinkende Wärmewarnleuchte, unabhängiger Sicherheitskreis zum Schutz vor Überhitzung | |
230 V, 50 Hz, 500 W | |
Moderner Mikroprozessor bestimmt automatisch die Temperaturanstiegsrate, um die Kapazität und die Art der Proben zu beurteilen | |
110 mm | |
50 Hz | |
500 W | |
Heizplattenrührer, Stirrer | |
200 bis 1.300 U/min |