missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kollagentyp 1 – beschichtete Platten mit mehreren Wells
Geeignet für serumfreie und serumreduzierte Zellkultivierung und Transferrinfektion
Marke: Greiner Bio-One 657950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23400kg
Beschreibung
- Mit Kollagen 1 beschichtet
- Verbesserte Adhäsion und Proliferation von Primärzellen, verschiedene Zelllinien
- Steril
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
6 | |
50 | |
Raumtemperatur | |
127,76 mm | |
19 mm |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
16,1 ml | |
9,6 cm² | |
Rechteckig | |
Kollagen Typ I Protein | |
2 bis 5 ml | |
Deckel | |
5 | |
128 x 85 x 19 mm | |
85,48 mm |