missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Kollagentyp I beschichteter Zellkulturkolben
Ideal für die Zellkultivierung in serumfreien oder serumreduzierten Medien
111.00 € - 1790.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Rot |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Material | Polystyrol |
Flaschenhalstyp | Gekantet |
Oberflächenbeschichtung | Kollagen Typ I Protein |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11709492
|
Greiner Bio-One
661950 |
175 cm2 |
1790.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13092263
|
Greiner Bio-One
658950 |
75 cm2 |
1245.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10174431
|
Greiner Bio-One
661950 |
175 cm2 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von Endothelzellen, Hepatozyten, Muskelzellen, Phäochromozytomzellen (PC12) und anderen Zelltypen
- Quelle: Rattenschwanz-Kollagen Typ I
- Gebrauchsfertig
- Lieferung mit rotem Filter-Schraubverschluss.
Spezifikation
Rot | |
Polystyrol | |
Kollagen Typ I Protein | |
Filter-Schraubkappe |
HDPE | |
Gekantet | |
Ja |