missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CELLMASTER™ Lange Rollerflaschen mit Polystyrolfilterkappe

Catalog Number 13015043
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Zellkulturanwendungen. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Lange Rollflaschen mit Filterkappe aus Polystyrol ermöglichen die Zelladhäsion durch physikalische Oberflächenbehandlung.

  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
  • Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
  • Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Flaschenoberfläche Glatt
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Höhe (metrisch) 500 mm
Produkttyp Flasche, Roller
Kapazität (metrisch) 5030 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.8 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 1700 cm2
Zertifiziert Tests des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
Format Lange Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'