missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Lange Rollerflaschen mit Polystyrolfilterkappe
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
12
Anzahl pro Karton:
12
24
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Verschlusstyp | Filterschraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 122 mm |
Höhe (metrisch) | 500 mm |
Kapazität (metrisch) | 5030 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.8 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 12 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'