missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte mit U-förmigem Boden, zellabweisend behandelt.
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Nicht zytotoxisch
- Material: Polystyrol
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Hemmt wirksam die Zelladhäsion
- Haltbarkeit: 4 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 1/Pk., 6/Cs. |
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellabweisend |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?