missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Celluloseacetat
Sartorius™ Membranfilter aus Celluloseacetat das hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr niedrigen Adsorptionseigenschaften verbindet.
113.22 € - 152.00 €
Spezifikation
Material | Celluloseacetat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druckfiltration |
Dicke (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932450
|
Sartorius Stedim Biotech™
11106--37------N |
0,45 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15922450
|
Sartorius Stedim Biotech™
11105--90------G |
0,65 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Gut geeignet für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten.
- Hydrophil
- Hohe Durchflussraten dank ihrer symmetrischen Struktur.
- Kompatibel mit wässrigen Lösungen (pH 4-8), Ölen, Alkoholen und anderen organischen Lösungsmitteln.
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.2 bis 5μ ml
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Druckfiltration | |
120 mm |