missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Zellulosemischester, gezahnt, grau/weiß 0.45μ m, höher Durchfluss
Sartorius Stedim Biotech™ Membranfilter aus Cellulosenitrat (Zellulosemischester), geriffelt, grau/weiß 0.45 μm, mit hohem Durchfluss werden zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelzählung und Mikroskopie empfohlen.
141.00 € - 972.00 €
Spezifikation
Farbe | Graues/weißes Raster |
---|---|
Material | Cellulosenitrat (Zellulosemischester) |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Güte | 130 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15922470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--47----ACN |
47 mm | 100/Packung |
141.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15932470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--47----ACR |
47 mm | 1000/Packung |
972.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15952470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--50----ACR |
50 mm | 1000/Packung |
910.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15942470
|
Sartorius Stedim Biotech™
130H6--50----ACN |
50 mm | 100/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Sterile, einzeln verpackte Filter
- Weniger Vorbereitungszeit
- Perfekter Rasterdruck
- Die verschiedenen Filterfarben bieten den bestmöglichen Kontrast zu den Kolonien oder Partikeln.
- Hervorragende Rückgewinnungsrate von Mikroorganismen
- Membranen mit hohem Durchfluss.
- Gammasterilisiert
- Kompatibel mit wässrigen Lösungen (pH 4-8), Kohlenwasserstoffen und mehreren anderen organischen Lösungsmitteln
Spezifikation
Graues/weißes Raster | |
0,45 μm | |
130 |
Cellulosenitrat (Zellulosemischester) | |
Steril | |
115 bis 145 μm |