missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5425

Eppendorf™ Zentrifuge 5425 bietet ein hervorragendes Funktionspaket für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich der Molekular- und Zellbiologie sowie der Proteinbiochemie.

1976.00 € - 2456.00 €

Spezifikation

Außentiefe (metrisch) 39cm
Fassungsvermögen 24 x 1.5/2mL
Max. Drehzahl 15,000rpm
Gekühlt No
Elektrische Anforderungen 230V, 50 to 60Hz, 280W
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Rotor inklusive Reglerart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Rotor inklusive Reglerart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15811645
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5405000310
No Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung
1976.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15851645
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5405000514
Yes Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen
2456.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15871635
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5405000115
Yes Tastatur-Bedienfeld für einfache Reinigung
2456.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15891645
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5405000719
No Drehknopf-Bedienfeld für schnelle Parameteränderungen
1979.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Flüsterleise Mikrozentrifuge für stressfreies Arbeiten
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Deckel für einfache und sichere Handhabung
  • Herausragende Softwarefunktionen (z. B. 10 Beschleunigungs- und Bremsrampen, 3 Programmtasten, Kurzfunktion ohne ständiges Drücken der Taste)
  • OptiBowl™ Design für leisen Betrieb, auch ohne Rotordeckel
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Die automatische Deckelöffnung am Ende des Laufs – verhindert das Aufwärmen der Probe und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben
  • Max. Drehzahl: 21,300 x g (15,060 U/min)
  • Belüftet (nicht gekühlt)
Spezifikation

Spezifikation

39cm
15,000rpm
230V, 50 to 60Hz, 280W
15.6kg
Non-refrigerated
Yes
24 x 1.5/2mL
No
24cm
< 51 dB(A)
Benchtop Centrifuge
24cm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)