missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Zentrifuge 5910 R Versatility Package (EU)

Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5910 R setzt den neuen Maßstab für Flexibilität, Kapazität und Anwenderfreundlichkeit. Mit einem modernen Temperaturmanagement und größerer Flexibilität als Standard-Tischzentrifugen.

Marke:  Eppendorf™ 5942000215

Weitere Details : Netto-Gewicht : 135.00000kg

Artikelnummer. 15840937

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Maximale Kapazität für konische Gefäße pro Rotor: 68 x 15 mL/28 x 50 mL
Spezifikation

Spezifikation

72 x 66 x 37 cm
10/10
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581
230 V
Ja
10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Adapter für konische 5 bis 50 ml-Röhrchen
100 bis 14,000 U/min (in Schritten von 10 U/min)
109 kg
99 (5 Programmtasten)
Von -11 °C bis 40 °C
22,132 x g
Großes, helles LCD-Display
1650 W
Tisch-Zentrifuge
230 V, 50 – 60 Hz
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen