missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Zentrifugenadapter für Hettich Winkelrotoren

Artikelnummer. 10502692
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 mL
4 x 0,5 bis 3 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10502692 25 mL -
10138721 4 x 0,5 bis 3 ml 1 Stück
10042683 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10502692 Lieferant Hettich™ Lieferanten-Nr. 1447

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Für Hettich Rotoren Nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615

Spezifikation

Typ Adapter
Fassungsvermögen 25 mL
Max. Röhrchendurchmesser 26 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Hettich Rotoren Nr. 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.