missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grant Instruments Zentrifugenbecher
Beschreibung
- Schaufeln für Ri-24/10 Rotor
- Set mit 24 Teilen.
- Zur Verwendung mit LMC-56
Lieferbare Größen:
- 13 x 100 mm Röhrchen (z. B. 4 bis 8 ml Vacutainer)
- 13 x 75 mm Röhrchen (z. B. 2 bis 5 ml Vacutainer)
- 16 x 100 mm Röhrchen (z. B. 8 bis 9 ml Vacutainer)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-56, R-24/10, Ri-24/10 |
| Typ | Becher |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 16 mm |
| Farbe | Weiß |
| Behältertyp | Vacutainer Adapter |
| Material | Gentechnisch hergestelltes Polymer |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Menge | 24/Pk. |
| Röhrchengröße | 4 bis 8 mL Vacutainer |
| Röhrchentyp | Vacutainers |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?