missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugentisch für 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS

Artikelnummer. 10308719
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10308719 Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10308719 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 17926
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sigma Zentrifugentische kombinieren eine bequeme Arbeitshöhe mit einer optimal berechneten Stellfläche.

Sigma Zentrifugentische kombinieren eine bequeme Arbeitshöhe mit einer optimal berechneten Stellfläche.Mit arretierbaren Laufrollen lassen sich die Zentrifugentische einfach bewegen und im Labor positionieren.

  • Aufbewahrungsfach (mit zwei Türen)
  • Praktische herausziehbare Ablage

Spezifikation

Material Beschichtetes Stahlblech
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-16KL, 3-18KS, 4-16KS
Höhe (metrisch) 501 mm
Breite (metrisch) 650 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.