missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Zentrifugenröhrchen mit Aerosol-dichtem Verschluss

Artikelnummer. 11351704
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
320 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11351704 50 ml 320 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11351704 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 91051

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

Um Ihre Proben sicher und stabil zu halten, verfügen diese Zentrifugenröhrchen über eine gasdichte und aerosoldichte Kappe, die nicht zu fest angezogen werden kann. Die Kappen verfügen außerdem über einen weißen Markierungskreis zur einfachen Beschriftung und ermöglichen so eine schnelle Auffindung der Probe in einem Gestell.

  • Weißer Markierungskreis auf der Kappe
  • Die Kappen können nicht zu fest angezogen werden
  • Gasdichte und aerosoldichte Kappe
  • Röhrchen mit Graduierung
  • Volumengenauigkeit bis ±2 %

Spezifikation

Verschlussfarbe Gelb
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifugation
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Sterile Teilpackungen mit 20 Stück
Form Konisch
Länge (metrisch) 115 mm
Bodenform Konisch
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 15,500 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.