missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Kompaktzentrifuge

Code produit. 13455145
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
452 mm
600 mm
650 mm
Max. Geschwindigkeit:
13.500 U/min
15.000 U/min
15.300 U/min
Fassungsvermögen:
4 x 100 ml
4 x 400 ml
4 x 750 ml
Geräuschpegel:
60 dB
73 dB
<67 dB
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 13455145

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10355

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Diese kompakte Zentrifuge eignet sich für jedes Labor, in dem Platz knapp ist. Sigma™ Kompaktzentrifugen gehören zu den weltweit kleinsten Ausschwingzentrifugen und verfügen über zahlreiche Behälteroptionen, einschließlich Standardröhrchen. Ideal für kleine und mittlere Probenmengen.

  • Edelstahlschale
  • Schalter für Unwuchtausgleich
  • Bürstenloser Antrieb ist praktisch wartungsfrei
  • Doppelte Deckelverriegelung mit Klinken
  • Automatische Deckelöffnung, schaltbar
  • Akustischer Alarm
  • Gehäuse muss für Notfallöffnung der Deckelverriegelung nicht geöffnet werden
  • Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkalibrierung
  • Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. IEC 1010)

Spécification

Reglertyp Spincontrol L
Fassungsvermögen 4 x 400 ml
Max. Geschwindigkeit 15.300 U/min
Modell 3-16L
Geräuschpegel 60 dB
Programmspeicher 50
Rotor Magnetische Identifikation
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von 99 h59 min 10 s
Typ Zentrifuge
Luftgekühlt Ja
Außenbreite (metrisch) 460 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 770 mm
Tiefe (metrisch) 600 mm
Nettogewicht 48 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis