missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cer(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, is used as a strong oxidizing agent, in the oxidation of benzyl alcohols and alkylbenzenes to aryl aldehydes and aryl ketones respectively. It can also be used as a catalyst for high-yield deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cerium(IV)-Trifluormethanesulfonat wird als starkes Oxidationsmittel bei der Oxidation von Benzylalkoholen und Alkylbenzen zu Arylaldehyden bzw. Arylketonen verwendet. Kann auch als Katalysator für die hochwirksame Entfernung von tert-Butyldimethylsilylethern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Cerium(IV)-Trifluormethanesulfonat wird als starkes Oxidationsmittel bei der Oxidation von Benzylalkoholen und Alkylbenzen zu Arylaldehyden bzw. Arylketonen verwendet. Kann auch als Katalysator für die hochwirksame Entfernung von tert-Butyldimethylsilylethern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 736.39 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'