missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Fisherbrand Weithalsflasche, Braunglas, 30ml, Verschluss, PTFE-Dichtung (VE=24)

Catalog Number 10413392
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.

  • Weite Öffnung, Braunglas
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1.01 oz.
Reinigung EPA-Richtlinien
Farbe Braun
Material Glas
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität EPA
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'