missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Zylindergläser,weithals, klar,1000ml, Verschluss, PTFE-Dichtung (VE=12)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
Beschreibung
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussgröße | 89-400 mm |
Produkttyp | Straight Sided Bottle |
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | Closure |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 55 mm |
Menge | 12/Pckg. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'