Learn More
Paragon Scientific™ Zertifizierte pH-Pufferlösung, UKAS ISO 17025/ISO 17034-zertifiziert, 25 °C
Speziell für die Verifizierung und Kalibrierung von pH-Messgeräten geeignet. Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des erforderlichen pH-Werts und mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren versetzt. Die pH-Werte sind rückführbar auf NIST (National Institute Standards and Technology).
Marke: Paragon Scientific™ PH10-25CF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Zertifizierte Lösungen für 25 °C mit einer Genauigkeit von ± 0,01
- Zertifizierte pH-Pufferlösungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
- Erhältlich als farbcodierte Lösungen für eine einfache Identifizierung
- Erhältlich mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren
- Mit Zertifikat, Sicherheitsdatenblatt (SDS) und Korrelationstabelle zu pH-Wert und Temperatur
- Die Lieferung erfolgt in manipulationssicheren 500 ml-Behältern. Für weitere Volumina wenden Sie sich bitte direkt an uns.
- Jede Lösung hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten
Spezifikation
UKAS ISO 17025 / ISO 17034 | |
10 | |
Blau |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.