Learn More
Nabertherm Kammerofen Serie LF 1300 mit C440-Regler
Kombinierte Isolierung von feuerfesten Ziegeln in den Ecken und geringe Wärmespeicherung und schnelles Kühlen von Fasermaterial. Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
Marke: Nabertherm LF0230NCNE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 150.00000kg
Description
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
- Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
- Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
- Hochwertige, nicht klassifizierte Faserisolierung mit Eckziegeln für kürzere Heiz- und Kühlzeiten
- Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
- Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
- Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
- Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
- Schnellverschluss an der Tür
- Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
- Gestell im Lieferumfang enthalten
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Specifications
15 L | |
C440 | |
860 x 680 x 1215 mm |
Up to 1300°C | |
250 x 250 x 250 m | |
170 kg |