missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ 7,5M TUBING CHEMDURANCE BIO LS S88
Diese Schläuche eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Labor, Pharmazie und Biotechnologie. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P ™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit und Langlebigkeit unter Druck aus.
1345.00 € - 1410.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Chem-Durance Bio |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
Farbe | Lichtundurchlässig |
MaxOperatingTempMetric | 74 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11876953
|
Masterflex™
06442-88 |
88 |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11886953
|
Masterflex™
06442-89 |
89 |
1410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Undurchsichtige Pumpenschläuche
- Plastifizierer-freies Innenfutter mit Elastomermantel
- Entspricht: USP-Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
- In EtO, Autoklaven oder mittels Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Ja | |
-60 °C | |
74 °C |
Chem-Durance Bio | |
Lichtundurchlässig |