missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Chem Master™ Handschuhe aus Neopren/Naturkautschuk

Catalog Number p-137910
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.

Der Griff mit selbstspülendem Traktorprofil bietet besseren Halt, da Flüssigkeiten einfach ablaufen können.

Aufgrund der Konstruktion aus Neopren über Naturkautschuk sind die Chem Master™ Handschuhe beständig gegen eine breite Palette von Chemikalien, einschließlich Säuren, Alkoholen, Ölen, Fetten, Laugen, Salzen, Ketonen, Reinigungsmittel, Lösungsmitteln auf Erdölbasis und tierischen Fetten. Geeignet für den Einsatz in Chemiewerken, in der Automobil- und Batterieherstellung, in der Pestizidherstellung und im Instandhaltungsbetrieb

  • Flexibel und tastempfindlich für einfaches An- und Aussziehen
  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Löcher
  • Die schwarze Beschichtung über der blauen Grundfarbe ermöglicht es, Verschleiß leicht zu erkennen, und bietet zusätzliche Sicherheit.
  • Das Futter aus 100 % Baumwollvelours verbessert den Tragekomfort bei der Arbeit.
  • Länge: 30.5 cm (12 in.)
  • Stärke: 26 mm

Compliance

Erfüllen 21CFR170–199 und sind für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen geeignet. Sowohl die ASTM™ Testmethode F739 (ständiger Kontakt) als auch F1383 (zeitweiser Kontakt) wurden zur Bestimmung der chemischen Beständigkeit verwendet.

Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III CE 2777, EN 420:2003+A1:2009
Farbe Schwarz, Blau
Latex Free No
Material Neopren, Latex, Naturkautschuk
Gepudert Puderfrei
Größe Klein
Dicke (angloamerikanisch) 26 mil
Dicke (metrisch) 0.66 mm
Norm EN 388 EN 388:2021X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMNT
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiewerke, Automobil- und Batterieherstellung, Pestizidherstellung und Instandhaltungsbetrieb
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Embossed
Auskleidungsmaterial Cotton Flock
Auskleidung Lined
Modell CHM-07
Serie CHM Series
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'