Learn More
TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Indikatoren für die Kühllagerung
Hilft bei der Identifizierung von Temperaturkontrollproblemen während des Transports und der Lagerung von Waren. Die TMC Hallcrest™ Chillchecker™ Kaltlageranzeigen bestätigen, dass die Temperatur nicht überschritten wurde.
Marke: TMC Hallcrest™ M01KTHE005C01X1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden
- Gut lesbar und leicht zu bedienen
- Selbstklebend
- Verfügbare Temperaturen von -17 bis 20 °C.
- Genau auf +/- 1 °C
- Verkauft in Einheiten von 100
Spezifikation
32 mm | |
Keisförmige, selbstklebende Temperaturanzeige | |
41 °F | |
41 °F | |
41°F | |
5 °C |
PVC | |
1.25 in. | |
5 °C | |
5 °C | |
5°C | |
6 mm |
Muss unter der Nenntemperatur gelagert werden