missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloranilic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glass bottle
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloranilic acid |
Schmelzpunkt | 282°C to 284°C |
Farbe | Orange to Red |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glass bottle |
Summenformel | C6H2Cl2O4 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 08, 379 |
Merck Index | 15, 2079 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloranilic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'