missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Chlor-Testkits
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Farbanzeige | Weiß |
| pH-Bereich | 5 bei 20 °C |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Desinfektionsmittel, Abwasser, Trinkwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Parameterspezifikationen | Chlor |
| Bereich | 0,03–6,0 Cl 2 frei |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 25 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- chlor-küvettentest (freies chlor)
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?