missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroacetamidinhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Chloroacetamidine hydrochloride is used as a general pharmacophore in delineating characteristics of the amidinotransferase superfamily.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloracetamidinhydrochlorid wird als allgemeines Pharmakophor zur Beschreibung der Eigenschaften der Überfamilie der Amidinotransferase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chloracetamidinhydrochlorid wird als allgemeines Pharmakophor zur Beschreibung der Eigenschaften der Überfamilie der Amidinotransferase verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetamidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 97°C to 103°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3678354 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 129 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'