missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloressigsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetic acid |
Schmelzpunkt | 61.0°C to 63.0°C |
Dichte | 1.5800g/mL |
Siedepunkt | 189.0°C |
Flammpunkt | 126°C |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | ClCH2CO2H |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,2112 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroacetic acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'