Learn More
Chloressigsäure, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Chloroacetic acid is used in the production of pharmaceuticals, dyes, detergents, synthetic caffeine, glycine and thioglycolic acid, which acts as a stabilizer in PVC. It acts as a precursor to glyphosate and adrenaline. It also serves as a preservative and bacteriostat. Further, it is used as surface active agents and photosensitive chemicals. It is also used in the O-alkylation of salicylaldehyde and an active component in cosmetics. In addition, it is involved in the preparation of thickening agent carboxymethyl cellulose and carboxymethyl starch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetic acid |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.404 g/mL |
pH | <1.0 |
Siedepunkt | 189°C |
Flammpunkt | 126°C (258°F) |
Geruch | Pungent |
Strukturformel | ClCH2CO2H |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only