missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloressigsäure-Natriumsalz 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetic acid sodium salt |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 199.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH2ClCOONa |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 2112 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroacetic acid sodium salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'