missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloressigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Chloroacetic anhydride has been used in the synthesis of 3,3?-bis(sulfonato)-4,4?-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2?,1?:4,5]-2-oxazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloressigsäureanhydrid wurde verwendet bei der Synthese von 3,3′ -bis(Sulfonato)-4,4′-bis(Chloracetamid)Azobenzol (BSBCA), einem wasserlöslichen, thiol-reaktiven und photoumschaltbaren Cross-Linker, D,L-7-Azatryptophan,2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(Chloracetyl)------------- diopyoline-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-Oxazolin.
Löslichkeit
Frei löslich in Äther, Chloroform. Schwer löslich in Benzol. Unlöslich in kaltem Ligroin.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Basen, Aminen, Alkoholen, Wasser/Feuchtigkeit.
Chloressigsäureanhydrid wurde verwendet bei der Synthese von 3,3′ -bis(Sulfonato)-4,4′-bis(Chloracetamid)Azobenzol (BSBCA), einem wasserlöslichen, thiol-reaktiven und photoumschaltbaren Cross-Linker, D,L-7-Azatryptophan,2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(Chloracetyl)------------- diopyoline-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-Oxazolin.
Löslichkeit
Frei löslich in Äther, Chloroform. Schwer löslich in Benzol. Unlöslich in kaltem Ligroin.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Basen, Aminen, Alkoholen, Wasser/Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetic anhydride |
Schmelzpunkt | 56°C to 59°C |
Siedepunkt | 110°C to 112°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 143°C (289°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 774533 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,2113 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'