missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloraceton, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetone |
Namenshinweis | Stabilized |
Schmelzpunkt | -44.5°C |
Farbe | Orange-Gelb bis Gelb |
Dichte | 1.1600g/mL |
Siedepunkt | 119.0°C |
Flammpunkt | 32°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroacetone, stabilized
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'