missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorbenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 98.5+ Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorobenzene-d5 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 98.5+ atom % D |
Deuterium (D) | Min. 98,50% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Strukturformel | C6D5Cl |
Formelmasse | 117.6 |
Güte | NMR |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorobenzene-d5
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'