missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlor-bis-(2-methoxyphenyl)-Phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine is used as a reactant for cycloadditions reactions, asymmetric hydrogenation and allylic substitution, asymmetric hydrogenation of imines and olefins. It is also used as a reactant for synthesis of ferrocene-based chiral diphosphine, catalysts for C-C cross coupling reactions, palladium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorbis(2-methoxyphenyl)phosphin wird als Reaktant für Cycloadditionsreaktionen, asymmetrische Hydrierung, allylische Substitution und asymmetrische Hydrierung von Iminen und Olefinen verwendet. Es wird auch als Reaktant zur Synthese von ferrocenbasiertem chiralen Diphosphin, Katalysatoren für C-C-Kreuzkupplungsreaktionen, Palladium-Komplexe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
Chlorbis(2-methoxyphenyl)phosphin wird als Reaktant für Cycloadditionsreaktionen, asymmetrische Hydrierung, allylische Substitution und asymmetrische Hydrierung von Iminen und Olefinen verwendet. Es wird auch als Reaktant zur Synthese von ferrocenbasiertem chiralen Diphosphin, Katalysatoren für C-C-Kreuzkupplungsreaktionen, Palladium-Komplexe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine |
Schmelzpunkt | 111°C to 114°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 280.69 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'