missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormethylchlorsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Zinndose verpackt
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloromethyl chlorosulfate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | CH2Cl2O3S |
Brechungsindex | 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 01, III, 2593 |
Merck Index | 15, 2147 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'