missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloropentaammineruthenium(III)-chlorid, mind. 33.5 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloropentaammineruthenium(III) chloride |
Farbe | Orange-Gelb |
Strukturformel | [RuCl(NH3)5]Cl2 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 292.58 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | RU 33,5 % min |
Physikalische Form | Mikrokristalle |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'