missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholesterin-Nonanoat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Cholesteryl nonanoate is used in hair colors, cosmetic products like lip products, lotions. It is also used in the manufature of some pleochroic dyes. It can be also used as a component of the liquid crystals used for liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholesteryl-Nonanoat wird in Haarfarben, kosmetischen Produkten wie Lippenpflege und Lotionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung einiger pleochromer Farbstoffe verwendet. Kann auch als Bestandteil der Flüssigkristalle für Flüssigkristallanzeigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Tetrahydrofuran (THF). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen, starke Reduktionsmittel.
Cholesteryl-Nonanoat wird in Haarfarben, kosmetischen Produkten wie Lippenpflege und Lotionen verwendet. Wird auch bei der Herstellung einiger pleochromer Farbstoffe verwendet. Kann auch als Bestandteil der Flüssigkristalle für Flüssigkristallanzeigen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Tetrahydrofuran (THF). Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen, starke Reduktionsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cholesteryl nonanoate |
Schmelzpunkt | 75°C to 79°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3179820 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,Tetrahydrofuran(THF). Insoluble in water. |
Optische Drehung | −30° (c=5 in Chloroform) |
Formelmasse | 526.89 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'