missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Säulen C18 ec Volumen:6ml,Füllm.:2000mg, Mat.:PP, mit PE-Filterelementen(VE=30St)
Marke: Macherey-Nagel™ 730141
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
6 mL | |
Festphasenextraktionskonfiguration mit Endkappe | |
Chromabond C 18 ec | |
Ja | |
60 μm |
14% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
Unpolare, hydrophobe Interaktion | |
500 m2/g |