missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromacol 18mm Magnetic Screw Caps for Headspace Vials
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Magnetic Screw Caps are offered with a selection of liner materials.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 3mm Silicone/PTFE Liner |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Material | Silicone |
| Produktlinie | Chromacol |
| Verschlussgröße | 18 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?